曜日別特売
03-617.011 スイッチモジュールアクチュエータ EAO 65861104

スイッチモジュールアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4072注文コード65861104品番03-617.011
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き

仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4072アズワン品番65-7803-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする