曜日別特売
MQ-24-7B2LLJH 腕時計 カシオ計算機 65861105

 

MQ-24-7B2LLJH 腕時計 カシオ計算機 65861105
MQ-24-7B2LLJH 腕時計 カシオ計算機 65861105
MQ-24-7B2LLJH 腕時計 カシオ計算機 65861105

腕時計

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード65861105品番MQ-24-7B2LLJH
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽く腕にフィットする3針タイプの薄型スタンダードモデルです。
※ 「MQ-24-7B2LLJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)20精度平均月差:±20秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】38.8 × 34.9 × 7.8防水性日常生活用防水材質(バンド)樹脂電池寿命(年)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 普段使い。
会社員その他業種

文字がはっきりしていて、文字盤も大きく、軽い時計を探していました。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする