カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 腕時計
腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65861121
品番
A158WA-1JH
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダード定番モデル。コーデに合わせやすいシンプルなウオッチです。
※「A158WA-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)
46
精度
平均月差:±30秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】36.8 × 33.2 × 8.2
LED色
グリーン
カレンダー
オートカレンダー
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
メタル(ステンレススチール)、フリー式中留
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能
LEDバックライト
電池寿命(年)
約7