曜日別特売
704.095.018 スイッチモジュールアクチュエータ EAO 65861138

スイッチモジュールアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65861138品番704.095.018
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998


EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン

仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4102アズワン品番65-7804-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする