曜日別特売
704.403.018 スイッチモジュールアクチュエータ EAO 65861156

スイッチモジュールアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65861156品番704.403.018
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980


EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 フラッシュ設計 スイッチ・アクション Maintain-Rest : Maintain ショートレバー

仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4085アズワン品番65-7803-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする