カシオ計算機
腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65861157
品番
LA670WA-1A2JF
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダードモデル。コーデに合わせやすいシンプルなメタルウオッチです。
※ 「LA670WA-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)
26
精度
平均月差:±30秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】30.3 × 24.6 × 7.3
タイマー
プリセットタイマー(最大セット:30分、プリセットタイム:1/3/5/10/15/20/30分)
カレンダー
オートカレンダー
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
メタル(ステンレススチール)、フリー式中留
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/10秒、60分計
電池寿命(年)
約2