腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861166 品番MQ-24S-2BJF
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーモデルMQ-24のカラフルなスケルトンカラータイプです。
メタリック塗装ケースと旭光文字板を採用し、バンドとワントーンで仕上げました。
軽く腕にフィットする3針タイプで日常生活用防水機能も備えています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:145〜205 質量(g)20 精度平均月差:±20秒 ガラス部樹脂ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】38.8 × 34.9 × 7.8 防水性日常生活用防水 材質(バンド)樹脂 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする