カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 腕時計
腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65861218
品番
A159WA-N1JH
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シンプルなデザインながら、LEDバックライトやストップウオッチ、アラーム等、便利な機能を備えたロングセラーモデルです。多列タイプのバンドを採用し、レトロなデザインと着け心地の良さを両立しています。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)
バンド装着可能:150〜205
質量(g)
44
精度
平均月差:±30秒
ガラス部
樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】36.8 × 33.2 × 8.2
LED色
グリーン
カレンダー
オートカレンダー
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
メタル(ステンレススチール)、フリー式中留
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能
LEDバックライト
電池寿命(年)
約7