腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861236 品番AE-1200WH-1AJH
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

実用的な機能を備えた多機能デジタルウオッチです。
ガジェット機器から着想を得たLCアナログでは、ストップウオッチ等の機能使用時もホームタイムを常時表示します。また、現在表示しているタイムゾーンの場所を右上の世界地図でマッピング。
電池寿命約10年、10気圧防水、LEDバックライト、ストップウオッチ等、頼れる機能も搭載したヘビーデューティなモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:145〜215 質量(g)39 精度平均月差:±30秒 ガラス部樹脂ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45 × 42.1 × 12.5 機能操作音ON/OFF切替機能 LED色アンバー タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1/10秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイムマルチタイム:異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能、世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本(ワンタイムアラーム/デイリーアラーム切替機能)・時報 ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 電池寿命(年)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする