材質【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)バンド装着可能:145〜215
質量(g)57
精度平均月差:±30秒
ガラス部樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】54.4 × 51.2 × 15.7
LED色アンバー
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイムデュアルタイム
アラームマルチアラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能付き)・時報
ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き
ライト機能LEDバックライト(残照機能付き)
電池寿命(年)約10