腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861270 品番STL-S300H-1BJH
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ランニングなどのスポーツシーンで活躍するラップメモリー120本を搭載した小型のSPORTS GEARです。ソーラー充電機能やライト機能、アラームなど、充実した機能を搭載しています。
※ 「STL-S300H-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:125〜180 質量(g)30 精度平均月差:±30秒 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部樹脂ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】43 × 37.4 × 12.9 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色アンバー バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約13ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1〜10回まで設定可能)機能付き) ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001〜 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示) ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする