材質【ケース・ベゼル】樹脂
寸法(mm)バンド装着可能:145〜215
質量(g)58
精度平均月差:±30秒
ガラス部樹脂ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】54.5 × 50.1 × 16.8
機能【ムーンデータ】月齢・月の形表示【操作音ON/OFF切替】
LED色アンバー
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイムデュアルタイム
アラームマルチアラーム3本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き
ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
電池寿命(年)約10