曜日別特売
03-967.0 スイッチモジュール用レンズ 1袋 5個入 EAO 65861287

スイッチモジュール用レンズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65861287品番03-967.0
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198


EAO 03-967.0 は、フラッシュデザインのフロントベゼルで、黒色のプラスチック製です。前面の寸法は 24 mm x 48 mm で、長方形です。レンズは、レンズリムーバ(品番 98-969 )でのみ取り外せます。軽量: 0.001 kg

仕様●種類:前面ベゼル●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4081アズワン品番65-7803-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする