腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861297 品番WS-2000H-1AJH
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ジョギングやランニング等の活動を始めると自動的に歩数計測が可能なステップトラッカーを搭載したモデルです。
3軸加速度センサーによる歩数カウント機能を備えており、着用時に動き始めると自動的に歩数計測を開始します。また、歩数のレベルをグラフで表示したり、過去の歩数及び目標達成率を確認できるなど、普段の健康管理・運動量管理をサポートします。
更に、ラップタイムは最大200本までメモリー可能。タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。LEDライト付きで、夜間での視認性も確保。装着性を高めるために、バンド穴を多く設け、微妙なサイズ調整ができる仕様です。
※ 「WS-2000H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)42 精度平均月差:±30秒 センサー3軸加速度センサーによる歩数計測機能・歩数表示範囲:0〜999,999歩・目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000〜50,000歩、1,000歩単位)・歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示)・ステップインジケーター表示・歩数履歴表示・パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電) ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.3 × 44.2 × 13.1 機能操作音ON/OFF切替機能 LED色アンバー タイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き) アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム) ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする