STR-300CJ-1JH 腕時計 カシオ計算機 65861315 STR-300CJ-1JH 腕時計 カシオ計算機 65861315

腕時計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861315 品番STR-300CJ-1JH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「CASIO Collection」のスポーツモデルです。電池寿命が約10年の「タフバッテリー10」搭載モデル。トレーニング中など時計を見なくてもボタン操作がしやすいブラインドオペレーション構造を採用し、ラップメモリー60やカウントダウンタイマーなどを搭載しています。また、腕を傾けるだけで発光するオートLEDバックライトが搭載されており、暗所での時刻確認などに便利です。
※ 「STR-300CJ-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:145〜205 質量(g)30 精度平均月差:±15秒 ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.2 × 35.2 × 12.1 LED色グリーン タイマーセット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート カレンダーフルオートカレンダー 防水性5気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイムデュアルタイム アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報 ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付き ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能付き) 電池寿命(年)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする