腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861331 品番STR-300J-1AJH
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「CASIO Collection」のスポーツモデルです。グリーンを配色し、ジョギングやマラソンなどのファッションにマッチします。時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。
※ 「STR-300J-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:145〜205 質量(g)30 精度平均月差:±15秒 ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.2 × 35.2 × 12.1 LED色グリーン タイマーセット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピート カレンダーフルオートカレンダー 防水性5気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイムデュアルタイム アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報 ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付き ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能付き) 電池寿命(年)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする