材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)46
精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 〜 10 回まで設定可能)機能付き)
ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 〜 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)
ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)