腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861349 品番STW-1000-1BJH
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ソーラー電波機能を搭載した「 CASIO Collection」のスポーツモデルです。電波受信機能は世界6局の標準電波に対応したマルチバンド6を搭載。ラップ・スプリットタイムを最大120本までメモリー可能。また、タイム計測中に計測時間と現在時刻を同時に表示することもできます。大型ワイド液晶パネルや高輝度均一発光LEDの採用により、日中はもとより夜間での視認性も確保。走行中でも操作しやすいフロントの大型LAPボタンなど、ランナーのニーズにマッチしたモデルです。
※ 「STW-1000-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)46 精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49 × 45 × 11.6 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト バッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約9ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性10気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48 都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5 本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 タイマー機能最大2 本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5 秒、最大セット:99分55 秒、1 秒単位で計測、リピート(1 〜 10 回まで設定可能)機能付き) ストップウォッチ1/100 秒(10 時間未満)/1 秒(10時間以上)、100 時間計、ラップ/ スプリット付き、LAP データを最大120 本メモリー(ラップカウンター001 〜 999)、計測ログデータを最大60 本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/ スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示) ライト機能LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5 秒/3 秒)付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする