腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861376 品番GA-2100-1AJF
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

究極の強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、初代モデル”DW-5000C”のコンセプトを受け継ぎ、更なる薄型化を果たしたデジタル・アナログコンビネーションモデルです。
初代モデル”DW-5000C”にも採用された”八角形フォルム”を継承。タフな構造はそのままに無駄を省いたシンプルなデザインのコンビネーションモデルを開発しました。
更にケース素材には、高剛性を発揮するカーボン繊維入りファインレジンを使用し、厚さ11.8mmを実現しました

材質【ケース・ベゼル】カーボン/樹脂 寸法(mm)バンド装着可能:145〜215 質量(g)51 構造耐衝撃構造(ショックレジスト)、カーボンコアガード構造 精度平均月差:±15秒 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.5 × 45.4 × 11.8 機能操作音ON/OFF切替機能 LED色ホワイト タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き ライト機能【ダブルLEDライト】文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする