腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861385 品番GMA-S2100-1AJF
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強さを求めて飽くなき進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、タフな構造はそのままに、無駄を省いたシンプルで薄型のデザインが人気のGA-2100をダウンサイジングさせたモデルです。
ベースモデルのGA-2100はG-SHOCKの初代モデルDW-5000Cの八角形フォルムを継承し薄型化したモデル。フラットなフェイスとシンプルなバーインデックスがシンプルながらもソリッドな印象に演出しています。
カラーリングはどんなファッションにもなじむマットなブラック。きらりと光るメタリックなバーインデックスが質感を向上させています。

材質【ケース・ベゼル】カーボン/樹脂 質量(g)41 構造耐衝撃構造(ショックレジスト)、カーボンコアガード構造 精度平均月差:±15秒 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46.2 × 42.9 × 11.2 機能操作音ON/OFF切替機能 LED色ホワイト タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測 カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 アラーム時刻アラーム5本・時報 ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする