S2VANP ボールバルブ アングル型 ミヤコ 65861416

ボールバルブ アングル型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)30
寸法H(mm)82
寸法13G
内容量1個注文コード65861416品番S2VANP
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。

使用温度範囲(℃)0~95バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13G寸法L(mm)30寸法H(mm)82寸法H1(mm)32寸法d1G1/2材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法d2G1/2
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする