腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861437 品番GA-100CF-1A9JF
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

タフネスを追求し進化し続けるG-SHOCKから、多くのファッションブランドが注目し、デザインに採用しているカモフラージュ柄を文字板に取り入れた「カモフラージュダイアルシリーズ」モデルです。
ベースモデルには迫力のビッグケースが人気のGA-100を採用。ボディ・バンドはブラックをベースカラーに、インパクトのあるメタリックカモフラージュの文字板を組み合わせ、シックな色使いでクールな表情に仕上げました。
G-SHOCKの持つタフネス性能をミリタリーデザインで表現した、カモフラージュシリーズです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂 質量(g)71 構造耐磁時計(JIS1種)、耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度平均月差:±15秒 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55 × 51.2 × 16.9 LED色アンバー タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ストップウォッチ1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998 unit/h、2 unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替 ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) 電池寿命(年)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする