材質【ケース・ベゼル】樹脂
質量(g)72
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)、耐磁時計(JIS1種)
精度平均月差:±15秒
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55 × 51.2 × 16.9
LED色アンバー
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート
カレンダーフルオートカレンダー
防水性20気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
ストップウォッチ1/1000秒、100時間計、速度計測機能(MAX1998 unit/h、2 unit/h単位)、ラップ/スプリット計測切替
ライト機能LEDライト(オートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
電池寿命(年)約2