腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861498 品番GW-8900A-1JF
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、基本機能を追求したスタンダードモデルです。
G-SHOCKらしい武骨な大型ケースに、操作性の良い大型のボタンを採用しました。また、ライトには発光時間の切り替えが可能な白色高輝度LEDを搭載。フルオートLEDライトとなっており、明暗を感知し腕を傾けるだけで発光します。反転液晶を採用しクールに仕上げました。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ 質量(g)70 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.3 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測 バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約33ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能 アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き ライト機能LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする