腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861507 品番GM-S5600UPG-1JF
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アイコニックな5600シリーズがダウンサイジングし、メタルをまとったモデルです。
初代モデルから採用されているスクエアデザインのGM-5600を小型化し軽量で快適な着け心地を実現。
ベゼルカバーにはピンクゴールドIPのメタルを使用、バンドにはブラックをあしらったエレガントなG-SHOCKです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール 寸法(mm)バンド装着可能:145〜190 質量(g)50 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度平均月差:±15秒 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】43.8 × 38.4 × 10.9 機能【報音フラッシュ】アラーム/時報/タイマー連動発光 LED色ホワイト タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピート 表面仕上げピンクゴールドIP(ベゼル部) カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック) アラームマルチアラーム1本・時報 ストップウォッチ1/100秒(0’00’’00〜59’59’’99)、1秒(1:00’00’’〜23:59’59’’)、24時間計、スプリット付き ライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き) 電池寿命(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする