材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール
寸法(mm)バンド装着可能:145〜190
質量(g)56
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)
精度平均月差:±15秒
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45.9 × 40.5 × 11
機能操作音ON/OFF切替機能
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測
カレンダーフルオートカレンダー
防水性20気圧防水
材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示
アラーム時刻アラーム5本・時報
ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き
ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
電池寿命(年)約3