スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65861524 品番3061172
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105 アズワン品番65-7741-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする