腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861525 品番AWG-M100A-1AJF
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マルチバンド6を搭載した電波ソーラーG-SHOCKのスタンダードモデルです。
人気のブラック×ブルーを使用し、実用的な月日、曜日一括表示を備えたベーシックなデザイン。
利便性を追求し、計測タイム確認時などに針が液晶表示の上に重なって見づらい場合、簡単なボタン操作で針を一時的に移動させる針退避機能も搭載しました。
基本性能を磨き上げたデジタルとアナログのコンビネーションモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール 質量(g)56.4 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】52 × 46.4 × 14.9 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色アンバー タイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測 バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報 ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き ライト機能LEDライト(フルオートライト、残照機能付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする