材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ
質量(g)72
構造耐衝撃構造(ショックレジスト)
精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.7
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト
タイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測
バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月
カレンダーフルオートカレンダー
防水性20気圧防水
材質(バンド)樹脂
ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報
ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)