GST-W110-1AJF 腕時計 カシオ計算機 65861568 GST-W110-1AJF 腕時計 カシオ計算機 65861568

腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65861568 品番GST-W110-1AJF
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、「レイヤーガード構造」を採用したG-STEELです。
ベゼル部に異なる素材を用いて、二層のレイヤー構造にすることにより耐衝撃構造を強化。ベゼル上部にメタル(ステンレス)を使用した場合は下部に緩衝体となる樹脂、また上部に樹脂を使用した場合は下部にファインレジンを組み合わせることで、上部からの衝撃を緩衝し、これによりデザインの幅を広げました。
世界6局に対応するマルチバンド6やタフソーラーを搭載。ワンプッシュで時分針を現在の位置から、一時的に退避させ液晶表示が読み取れる針退避機能や、文字板を明るく照らすダブルLEDライトも搭載しています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール 寸法(mm)バンド装着可能:145〜215 質量(g)108 構造耐衝撃構造(ショックレジスト) 精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 表示【バッテリー】インジケーター表示 ガラス部無機ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】59.1 × 52.4 × 16.1 機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム) LED色ホワイト タイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測 バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月 カレンダーフルオートカレンダー 防水性20気圧防水 材質(バンド)樹脂 ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報 ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付き ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする