ミヤコ
ボールバルブ 片ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
53
51
53
61
59
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65861574
品番
S2VSMK
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法
13RC×20G
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
49
寸法d1
Rc1/2
寸法d2
G3/4
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
材質(パッキン)
ノンアスベスト
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材