仕様【リューズ】ねじロック式
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール
寸法(mm)バンド装着可能:145〜215
質量(g)55
精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
表示【バッテリー】インジケーター表示
センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700〜10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高 /最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10〜60℃)
ガラス部無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.5
機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)
LED色ホワイト、ネオンイルミネーター
タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測
耐環境性耐低温仕様(-10℃)
バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月
補正機能針位置自動補正機能
表面仕上げグレーIP(ベゼル部)
カレンダーフルオートカレンダー
防水性10気圧防水
材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)
ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能
アラーム時刻アラーム5本・時報
ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付き
ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)