ミヤコ
ボールバルブ 片ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
59
51
53
61
59
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65861592
品番
S2VSMK
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法
20RC×13G
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
50
寸法d1
Rc3/4
寸法d2
G1/2
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
材質(パッキン)
ノンアスベスト
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材