Nippon SIM for Japan 法人専用 docomo回線 毎月3GB 12か月分 プリペイドSIM (初月無料・事務手続一切不要・簡単設定/即利用OK)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65861656 品番DHA-SIM-393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/設定マニュアル(日本語)。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、手動APN設定を行ってください。

用途
NTTドコモネットワークで高速通信:広域カバーのNTTドコモネットワーク使用だから快適に高速通信!
法人専用帯域 高速docomo回線 個人のお客様はご利用頂けませんのでご注意ください。
毎月3GB固定高速4G/LTEデータ量をご利用を頂けます。データ容量を使い切ると月末まで最大256kbpsまでご利用は頂けます。
簡単設定にすぐ御使用頂けます。
適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能) 適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます) セット内容SIM カード/SIMピン/設定マニュアル(日本語)。 設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、手動APN設定を行ってください。 対応テザリング 適合周波数【3G/W-CDMA】Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)、【4G/LTE】Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする