Nippon SIM for Japan 標準版30日5GB 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65861726 品番DHA-SIM-404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。
パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。
充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)
設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。

用途
最終利用開始日(有効期限日):ご購入後6ケ月以内
短期日本滞在者・テレワーク・在宅勤務・リモート学習に最適。
面倒な契約一切不要:申込書、身分証明、クレジットカード登録、年間契約、事務手数料等は一切不要です。
プリペイド方式:購入金額を経費として計上可能、年度末の予算消化にも最適です。
すぐ使える:iPhone/iPadは基本自動設定です。Androidは自動設定できない場合エンドユーザー側で簡単な設定後にすぐ御使用頂けます。
NTTドコモネットワークで高速通信:広域カバーのNTTドコモネットワーク使用だから快適に高速通信!30日間5GBまでは高速4G/LTEデータ、データ容量を使い切ると最大128kbpsまで制限されます。
適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。 適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます) セット内容SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。 設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。【Android端末】パッケージを確認し、端末のAPN情報設定を行ってください。【iPhone/iPad】自動設定になります。自動設定出来ない場合は、手動APN設定を行ってください。 対応テザリング 適合周波数【3G/W-CDMA】Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)、【4G/LTE】Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする