メイン画像

KMR-63 AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 65862049 KMR-63 AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 65862049 KMR-63 AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 65862049 KMR-63 AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 65862049 KMR-63 AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 65862049 KMR-63 AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 65862049

AM/FMポータブルラジオ(横型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65862049 品番KMR-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンプルで直感的に見やすく使いやすいアナログインジケータータイプの横型ラジオです。同調ランプで選局しやすくなっています。災害時の情報収集に必要な防災準備品のラジオは普段使いしておくことで、有事に慌てず冷静にご使用いただけます。
ワイドFM対応、手軽な乾電池式
3.5mmイヤホン端子搭載、DSPチューナーアナログタイプ、同調ランプ搭載、インジケータ部蓄光仕様

付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み) 寸法(mm)高さ68×幅115×奥行30 質量(g)105(電池含まず) 電源単3乾電池×2 スピーカー出力(mW)約500 8Ω アンテナ伸縮ロッドアンテナ 使用時間(時間)スピーカー:FM43・AM45、イヤホン:約60 受信局AM:530〜1600kHz、FM:76〜108MHz ※FMワイドバンド対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする