メイン画像

DC-6212K 12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット) クマザキエイム 65862101 DC-6212K 12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット) クマザキエイム 65862101 DC-6212K 12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット) クマザキエイム 65862101 DC-6212K 12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット) クマザキエイム 65862101

12mm 超極薄カメラ One.2 SHOT(ワンツーショット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65862101 品番DC-6212K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980

デジカメの常識を覆す超薄型12mmボディ、2.8インチカラー液晶搭載のコンパクトデジタルカメラです。2倍デジタルズームで遠くもしっかり、近くは5cmの接写も可能。4800万画素(補間)の高画質、フルハイビジョンの動画撮影が可能な本格派。ポケットに入れても邪魔にならないから、持ち歩いてふとした瞬間を記録に残せます。USB充電式の手軽さ、内蔵LEDフラッシュで暗所撮影も可能です。

付属品本体(バッテリー内蔵)、USBケーブル、ストラップ、収納袋、microSD(32GB)※本体に収納済み、取扱説明書 仕様充電・動作時間(時間):充電:3、動作:2 寸法(mm)幅105×高さ62×奥行12 質量(g)62 電源Type-C充電式 リチウムポリマー電池3.7V/1000mAh レンズf=3.9mm F2.2 センサー1/3型CMOS 有効画素数200万画素 機能マイク/スピーカー内蔵(モノラル)、電子式手ブレ防止、自動電源オフ、内蔵LEDフラッシュ 液晶サイズ2.8インチIPS ズームデジタル2倍 撮影距離(cm)約5〜∞ 記録メディアmicroSD(8〜128GB)、静止画:JPEG最大48M(画素補間)、動画:AVI最大1080FHD30FPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする