メイン画像

L型イヤホン変換アダプターケーブル(Φ3.5→Type-C)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65862110 品番HAC-A4L
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。

適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス) 保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください) 素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン ケーブル長(cm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする