キッズカメラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)パステルブルー 注文コード65862119 品番MINIPIC-PB-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。
スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。

用途子供用カメラ 付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応) 質量(g)66 電源(V)USB充電(電圧DC-5 寸法(cm)6.7×8.4×4.3 ディスプレイ2.0IPSスクリーン 保証期間ご購入日より1年間 保存形式画像:JPG/動画:AVI バッテリー容量(mAh)1200 色(本体)パステルブルー 主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
注意
※当製品は日本企業が企画・販売を行い、製造を中国の工場にて行っております。写真などで多少色味が違うと感じる場合があるかもしれませんが、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65862137
2026-01-05
用途:
お出掛けの時

サイズ感がちょうどよく、使い勝手も良いです。
セットアップも簡単で、届いてすぐ使えたのが助かりました。
この価格帯でこの性能なら十分満足できると思います。
あとは耐久性に期待したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする