KODAK FUNSAVER 使い切りLFカメラ 27枚撮り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65862216 品番FUNSAVER-800-27EX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

シンプルなマニュアルフラッシュ。屋内でも屋外でも、楽しく簡単にきれいな写真を撮ることができます

用途写真撮影 寸法(mm)121×64×40 質量(g)117 電池単三アルカリ乾電池内蔵 撮影枚数27枚 撮影距離(m)1.2〜無限遠、フラッシュ有効:1.2〜3.5 シャッタースピード1/125秒 使用フィルムISO800 135フイルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする