※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65862250 品番 S321-74762-16
参考基準価格(税別)¥309,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です
専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します
校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます
動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です
動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします

用途動物体重測定用 セット内容動物天びん UP6202X、丸深皿 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.01 上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする