S4AK 両ネジ給水管 ミヤコ 65862484

両ネジ給水管

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径13全長(mm)1000注文コード65862484品番S4AK
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

寸法13×1000寸法D(Φmm)20.6寸法dR1/2材質銅製クロームメッキ全長(mm)1000呼び径13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65862798
2021-09-04
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

いつも、使用している部材の為、在庫部材として、常に持っている。

対象商品 : 65862755
2019-06-13
用途: ワンハンドル水栓取り付けの際の給水管長さの調整時
不動産業

これまでの給水管が350mmで長すぎたため交換しました。ネジのピッチが合うか心配でしたが全く問題なく適合し、快適に実使用中です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする