両ネジ給水管

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13 全長(mm)1800 注文コード65862658 品番S4AK
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は呼び径・全長など109種類から選べます 他の種類を見る

両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

寸法13×1800 寸法D(Φmm)20.6 寸法dR1/2 材質銅製クロームメッキ 全長(mm)1800 呼び径13 ねじサイズR1/2 パイプ外径(Φmm)20.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65862798
2021-09-04
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも、使用している部材の為、在庫部材として、常に持っている。

対象商品:
65862755
2019-06-13
用途:
ワンハンドル水栓取り付けの際の給水管長さの調整時
不動産業

これまでの給水管が350mmで長すぎたため交換しました。ネジのピッチが合うか心配でしたが全く問題なく適合し、快適に実使用中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする