WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 アルミニウム x 20mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65862870
品番
971200366
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:20mm●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●六角ねじ二面幅:6mm●外径:6mm●コード番号:184-2223
アズワン品番
65-7910-53