WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 18mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65862924
品番
970180155
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●コード番号:205-2943
アズワン品番
65-7920-03