スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 12mm 1箱 2500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2500個) 注文コード65863010 品番970120244
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800


Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2896 アズワン品番65-7919-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする