RICHCO
RICHCOの ワッシャー・スペーサー
RICHCOの スペーサー
RICHCOの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 30mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65863107
品番
HTSB-M3-30-5-2
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オス / メス M3 金属製スペーサ。
オス / メス金属製スペーサは、ニッケルめっき黄銅製で、100 個パックで提供されています。 すべてのモデルに M3 ねじ及びタッピングが付いています。
仕様
●本体長さ:30mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●六角ねじ二面幅:5mm●コード番号:280-8991
アズワン品番
65-8051-79