曜日別特売
971450324 スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIK 65863150

スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm 1箱 300個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(300個)注文コード65863150品番971450324
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980


Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M3 内部ねじ、オス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2892アズワン品番65-7919-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする