両ネジ給水管(FV用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65863254 品番 S4AK
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

寸法25×105 材質銅製クロームメッキ 全長(mm)105 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする