WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 15mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65863265
品番
971150321
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:15mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2965
アズワン品番
65-7917-37